Stella LH - Regálový žebřík 8 příček

Artiklové číslo: 1041512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Číslo výrobce 1041512
L-číslo L90010 1236

Popis

Popis:

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,35 m
Zatížení max. 150 kg
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet kroků 8
Hloubka kroku 30 mm
Maximální vertikální výška zavěšení 2,41 m
Minimální svislá výška zavěšení 1,87 m
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku