Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, ISO verze 3.5 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 1040AB
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 1040AB
EAN / GTIN 4946368841229
Číslo výrobce 1040AB
L-číslo L40010 14076
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, měřicí rozsah 1 a 3.5 mm ocel s malým průměrem – metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 40 mm ocel, který poskytuje následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 3,5 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku