3.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 215 mm

Artiklové číslo: 10400M 215mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10400M 215mm
EAN / GTIN 4991644493210
Číslo výrobce 10400M 215mm
L-číslo L60050 9789

Popis

Popis:

Délka: 260 mm
D2: 200 mm
D1: 300 mm
Délka: 138 mm
Pohon: 3.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 215 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku