3.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 165 mm

Artiklové číslo: 10400M 165mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10400M 165mm
EAN / GTIN 4991644493135
Číslo výrobce 10400M 165mm

Popis

Popis:

Délka: 224 mm
D2: 200 mm
D1: 235 mm
Délka: 117 mm
Pohon: 3.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 165 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku