3.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 140 mm

Artiklové číslo: 10400M 140mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10400M 140mm
EAN / GTIN 4991644493081
Číslo výrobce 10400M 140mm
L-číslo L60050 6919

Popis

Popis:

Délka: 205 mm
D2: 175 mm
D1: 205 mm
Délka: 105 mm
Pohon: 3.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 140 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku