MARTOR BIG náhradní čepel special 104 , 10 v průhledném obalu

Artiklové číslo: 104.60
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 104.60
EAN / GTIN 4002632919633
Číslo výrobce 104.60

Popis

Popis:

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 104 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 93 mm, široká 33 mm a silná 0,80 mm.

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 104 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 104,60. k dispozici.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Speciální tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku