Ráčnový očkový klíč 6x7 mm

Artiklové číslo: 103KM 6x7mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103KM 6x7mm
EAN / GTIN 4991644200566
Číslo výrobce 103KM 6x7mm
L-číslo L60050 8432

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Přítlak: 6x7 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku