Ráčnový očkový klíč 12x13 mm

Artiklové číslo: 103KM 12x13mm
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103KM 12x13mm
EAN / GTIN 4991644200610
Číslo výrobce 103KM 12x13mm
L-číslo L60050 6901

Popis

Popis:

Délka: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Přítlak: 12x13 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku