Ráčnový očkový klíč 7/32″x1/4″

Artiklové číslo: 103KA 7/32x1/4
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103KA 7/32x1/4
EAN / GTIN 4991644200665
Číslo výrobce 103KA 7/32x1/4

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Přítlak: 7/32″x1/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku