Ráčnový očkový klíč 1/4″x5/16″

Artiklové číslo: 103KA 1/4x5/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103KA 1/4x5/16
EAN / GTIN 4991644200689
Číslo výrobce 103KA 1/4x5/16
L-číslo L60050 4435

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Přítlak: 1/4″x5/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku