Ocílka keramická vazba 50x25x200 mm 1C36L5V15

Artiklové číslo: 103622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103622
EAN / GTIN 9003171036220
Číslo výrobce 103622
L-číslo L50140 1777

Popis

Popis:

Použijte hrubé stolní kameny od společnosti Tyrolit k odstranění otřepů velkých obrobků, které nemají požadavky na povrch. Tyto stolní kameny se používají například pro předbroušení velkých dřevěných nástrojů, jako jsou štípačky dřeva.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKSTEIN
  • Velikost zrna: 36
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 1C 36 L5 V15
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 200 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Pro náročné aplikace
  • Nejlepší výsledky

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů velkých obrobků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku