SadaDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážkyových mikrometrů jednoduchá verze 0-3″, (3 ks.), 0.001″

Artiklové číslo: 103-929
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103-929
EAN / GTIN 4946368006321
Číslo výrobce 103-929
L-číslo L40010 10872

Popis

Popis:

Nová generace externích mikrometrů. Přesné a spolehlivé. Tyto svěrací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Lehké provedení dílny. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 3″
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 1″ nahoru), klíče, 0-2″ s certifikátem o zkoušce.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku