Vnější mikrometr, jednoduché provedení 35-36"

Artiklové číslo: 103-212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103-212
EAN / GTIN 4946368005317
Číslo výrobce 103-212
L-číslo L40010 16318

Popis

Popis:

Lehké dílenské provedení s rámem z páleného smaltu. Západka zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 35 - 36″
Přesnost: ±0,00065″
Odstupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00065″.
Poznámky: S ráčnou
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřicí síla: 10-15
Palcová/metrická: palcová
Dodávka: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 1″), klíče, certifikátu o tovární zkoušce (rozsah měření 0-2″).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku