Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 0-1″

Artiklové číslo: 103-177
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103-177
EAN / GTIN 4946368004563
Číslo výrobce 103-177
L-číslo L40010 7891

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,0001″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Poznámky: S jednou ráčnou
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Dodávka: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 1″), klíče, certifikátu o tovární zkoušce (rozsah měření 0-2″).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku