Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 975-1000 mm ocel

Artiklové číslo: 103-176
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
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 103-176
    EAN / GTIN 4946368004549
    Číslo výrobce 103-176
    L-číslo L40010 12212

    Popis

    Popis:

    Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 975 - 1000
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±9 µm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
    Měřicí síla: 10-15
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku