Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 550-575 mm ocel

Artiklové číslo: 103-159
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 103-159
EAN / GTIN 4946368004204
Číslo výrobce 103-159
L-číslo L40010 6735

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 550 - 575
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±9 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřicí síla: 10-15
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku