Brusný kotouč na ostření pil CBN 225x5x60 mm 89A100H5V111 HM/HSS

Artiklové číslo: 102804
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 102804
EAN / GTIN 9003171028041
Číslo výrobce 102804

Popis

Popis:

Pro broušení profilů použijte k obrábění HSS korundové i CBN disky. Na druhou stranu karbid by měl být pouze broušený diamantem. Pro předbroušení doporučujeme použít zrno velikosti 54 v jemných korundu a slinutých korundu. Velikost zrna 100 by měla být použita pro hotové broušení a jemné profily. Případně B151 v CBN. Pro karbid se obecně používají jemnější velikosti zrna.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 100
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89A 100 H5 V111
  • Rozměr (D x D x H x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Průměr: 225 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Otvor: 60 mm
  • Vhodnost materiálu: Karbid wolframu, HSS

Výhoda:

  • Vysoká rychlost odstraňování
  • Vysoká retence profilu
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro profilové broušení karbidových a HSS obrobků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku