Třmenový mikrometr s tepelnou izolací 0-25mm ocel, třecí závit 0,001mm ocel

Artiklové číslo: 102-313
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 102-313
EAN / GTIN 4946368385846
Číslo výrobce 102-313
L-číslo L40010 14647

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Řezný rám (za kovadlinou) pro měření v těžko dostupných oblastech. Ráčna zajišťuje reprodukovatelná měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1 µm
Poznámky: Třecí buben
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Zobrazené jazyky: cs
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Dodávka: Včetně krabice, klíče, nastavovacího etalonu (od 25 mm výše), certifikátu o kontrole (rozsah měření 0-50 mm).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku