Šroubováky na šrouby s plochou drážkou

Artiklové číslo: 102.5-160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 102.5-160
EAN / GTIN 7610733000128
Číslo výrobce PB 102.5-160
L-číslo L60060 1725

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák, se šestihrannou hlavicí / pomůckou pro klíče
  • pro šrouby s drážkou
  • se šestihrannou hlavicí pro iniciaci vysokých kroutících momentů, uvolňování zaseknutých šroubů
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez vyražení síly (bez vačkového efektu)
  • tenká rukojeť, prostorově úsporné a univerzálně použitelné
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 8 mm
  • Bladets tykkelse: 1.2 mm
  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 10 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Klingelængde: 160 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 270 mm
  • Til metalskruer M: 4-5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku