1/4″ Čepel šroubováku 3 mm

Artiklové číslo: 101B 3mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 101B 3mm
EAN / GTIN 4991644202416
Číslo výrobce 101B 3mm
L-číslo L60050 319

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
D2: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 3 mm
Vnější šestihran, kulová hlava
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku