ADAPTER 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Artiklové číslo: 101A 1/4X5/16
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
    Druh produktu Spojovací díl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 101A 1/4X5/16
    EAN / GTIN 4991644202713
    Číslo výrobce 101A 1/4X5/16
    L-číslo L60050 320

    Popis

    Popis:

    Délka: 20 mm
    D2: 8 mm
    D1: 6,35 mm
    Pohon: 1/4″
    Vnější šestihran
    Přítlak: 1/4″
    Vnější čtverec
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Speciální bitová ocel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku