Keramický čep 52ZY 40x6-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 101508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 101508
EAN / GTIN 9003171015089
Číslo výrobce 101508
L-číslo L50140 3127

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ keramické brousící kolíky jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout vysoce kvalitních výsledků povrchu v těžko přístupných oblastech. Čepy zaručují nejvyšší možnou životnost při odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran. Optimálním sladěním výkonu třísek a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků při široké škále vlastností oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52Z BROUSICÍ KOLÍK VÁLCOVÝ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 88A 60 P5 V38
  • Rozměr (D x D - s x L): 40 x 6 - 6 x 40 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Zajišťuje optimální koordinaci upínacího výkonu a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo
  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Díky keramické vazbě s jemným korundem Rosa je ideální pro nelegované oceli

Použití:

  • Pro náročné práce na různých vlastnostech oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran

Doporučení:

  • Velikost zrna 24 – 46 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 – 90 pro jemné broušení
  • Všimněte si různých úrovní tvrdosti podle specifikace:
    • O: Pro vysokou agresivitu
    • P: Univerzálně použitelné
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku