Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, verze ISO, ložisko drahokam, 1 mm ocel, 0.002 mm ocel

Artiklové číslo: 1013A-10
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
Katalogové číslo 1013A-10
EAN / GTIN 4946368841335
Číslo výrobce 1013A-10
L-číslo L40010 13919

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, měřicí rozsah 1 a 3.5 mm ocel s malým průměrem – metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 40 mm ocel, který poskytuje následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm
Absolvování: 0,002
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku