Jednoduchý žebřík se standardní příčkou 24 stupňů

Artiklové číslo: 10124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 24
Materiál Hliník
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10124
EAN / GTIN 4031405101241
Číslo výrobce 010124

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 8100 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka vodiče: 6940 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 24 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku