Nástrčný klíč TORX®

Artiklové číslo: 1012-T70
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1012-T70
EAN / GTIN 4000896087495
Číslo výrobce 1012-T70
L-číslo L60140 1856

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T70
  • Rozměry / délka: 80 mm
  • Délka l1: 28 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku