Stavitelný klíč 33 mm

Artiklové číslo: 101.8G
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
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 101.8G
    EAN / GTIN 3662424092251
    Číslo výrobce 101.8G
    L-číslo L60130 9665

    Popis

    Popis:

    • Šetří čas: pohyblivou čelist lze snadno a rychle nastavit na matici pomocí vroubkovaného šroubu: 3 kroky: - Zatáhněte za vroubkovaný šroub: pohyblivá čelist se okamžitě uvolní. - Ručně nastavte pohyblivou čelist na požadovaný rozměr. - V případě potřeby použijte k jemnému seřízení jako obvykle šroub s vroubkovanou hlavou. Je to 2 až 3krát rychlejší než u standardního vidlicového klíče.
    • Čelisti s jemným profilem pro lepší přístupnost
    • Extra velký otvor pro větší univerzálnost
    • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
    • Design: lesklá chromovaná
    • bimateriálová hřídel

    Charakteristika:

    • A [mm]: 33 B [mm]: 65.47 C x C1 [mm]: 18 x 29.9 E [mm]: 6.7 E1 [mm]: 14.2 E3 [mm]: 22.1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0.250

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku