5/16″ Bit XZN M5

Artiklové číslo: 100X-32 M5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 100X-32 M5
EAN / GTIN 4991644206919
Číslo výrobce 100X-32 M5
L-číslo L60050 6921

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
M5
XZN
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku