5/16″ Bity TORX odolné proti manipulaci TH50

Artiklové číslo: 100T-32 TH50
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 100T-32 TH50
EAN / GTIN 4991644207503
Číslo výrobce 100T-32 TH50
L-číslo L60050 7673

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
TH50
Vnější torx mit Loch
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku