5/16″ Bit TORX T10

Artiklové číslo: 100T-32 T10
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 100T-32 T10
    EAN / GTIN 4991644207169
    Číslo výrobce 100T-32 T10
    L-číslo L60050 5278

    Popis

    Popis:

    Délka: 32 mm
    D2: 8 mm
    Pohon: 5/16″
    Vnější šestihran
    T10
    Vnější torx
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Speciální bitová ocel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku