5/16″ Bit plochý 12 mm

Artiklové číslo: 100S-32 12mm
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100S-32 12mm
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644206759
Kopírovat
Číslo výrobce 100S-32 12mm
Kopírovat
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Pohon: 5/16″
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 12 mm
  • Slot
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku