5/16″ Bit plochý 11 mm

Artiklové číslo: 100S-32 11mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 100S-32 11mm
EAN / GTIN 4991644206742
Číslo výrobce 100S-32 11mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
Přítlak: 11 mm
Slot
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku