Rázový nástrčný nástavec

Artiklové číslo: 1005S-7
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1005S-7
EAN / GTIN 4000896001774
Číslo výrobce 1005S-7
L-číslo L60140 2270

Popis

Popis:

  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 175 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.82 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku