Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 1000S-33
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1000S-33
    EAN / GTIN 4000896001316
    Číslo výrobce 1000S-33
    L-číslo L60140 3125

    Popis

    Popis:

    • Pro vysoké namáhání
    • Krátké provedení
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 33 mm
    • Rozměry / délka: 54 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 51.5 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 44 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
    • Pro strojní manipulaci
    Mimo řady DIN

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku