Nástrčný klíč stranový 9 x 12 mm 15 mm

Artiklové číslo: 10.15
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 10.15
EAN / GTIN 3148510925509
Číslo výrobce 10.15
L-číslo L60130 4110

Popis

Popis:

  • Pětisměrně nastavitelná drážka
  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Napínání až do 135 mm
  • Široké čelisti 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro uchycení trubek o malém průměru
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 33,0
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 61

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku