Značka nebezpečné zboží Hořlavé plyny 04150

Artiklové číslo: 099555 04150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Značka nebezpečné zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099555 04150
EAN / GTIN 4061466048421
Číslo výrobce F170.16.111

Popis

Provedení:

Třída 2 (podtřída 2.1) pro hořlavé plyny (bílý plamen).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku