Symbol pro nebezpečné látky Výbušná bomba 03052

Artiklové číslo: 099501 03052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Druh dodávky Ks
Obsah 6
Délka 52 mm
Výška 52 mm
Druh produktu Značka nebezpečná látka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099501 03052
EAN / GTIN 4061466031195
Číslo výrobce B171.15.184

Popis

Provedení:

GHS 01

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku