Záchranná značka, nový standard Vyhledání osoby 02400

Artiklové číslo: 099350 02400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý-PVC plast
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 400 mm
Výška 560 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099350 02400
EAN / GTIN 4061466064575
Číslo výrobce K160.10.002

Popis

Provedení:

Pokyny k poskytování první pomoci „Vyhledání osoby“. Na této bezpečnostní vývěsce můžete vidět první kroky pro poskytnutí první pomoci. Navíc můžete zadat kontaktní údaje zdravotníka atd.

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Záchranné značení odpovídá novému standardu technických předpisů (od března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete štítky podle starého standardu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku