Záchranná značka Tlačítko nouzového zastavení 16200

Artiklové číslo: 099325 16200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál PVC-fólie tenká
    Způsob upevnění samolepící
    Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
    Druh dodávky Ks
    Obsah 1
    Délka 200 mm
    Výška 200 mm
    Druh produktu Záchranná značka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 099325 16200
    EAN / GTIN 4061466057652
    Číslo výrobce FND175.00.326

    Popis

    Norma:

    ISO 7010

    Poznámka:

    Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete štítky podle nového standardu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku