Záchranná značka První pomoc 12200

Artiklové číslo: 099307 12200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý-PVC plast
Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
Jas po 10 minutách 0,055
Jas po 60 minutách 0,008
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 200 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099307 12200
EAN / GTIN 4061466067255
Číslo výrobce KN150.00.040

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). ‌Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3.
Záchranná značka první pomoci se dodává na poptávku v provedení bez dlouhé doby dosvícení jako PVC-fólie nebo plast z tvrdého PVC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku