Záchranná značka Nouzový východ rovně, dveřmi nebo nahoru, Typ: 14400

Artiklové číslo: 099301 14400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
Jas po 10 minutách 0,055
Jas po 60 minutách 0,008
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 400 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 099301 14400
EAN / GTIN 4061466055283
Číslo výrobce FN180.00.328
Výrobce H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). ‌Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku