Zákazová značka Zákaz kouření 04300

Artiklové číslo: 099102 04300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Průměr 300 mm
Druh produktu Zákazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099102 04300
EAN / GTIN 4061466043013
Číslo výrobce F170.08.310

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku