Příkazová značka Používat ochranu rukou 01100

Artiklové číslo: 099005 01100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Hliník.
    Druh dodávky Ks
    Obsah 1
    Průměr 100 mm
    Druh produktu Příkazová značka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 099005 01100
    EAN / GTIN 4061466023701
    Číslo výrobce A140.06.216

    Popis

    Norma:

    ASR A1.3; ISO 7010.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku