Příkazová značka Používat ochranu sluchu 02200

Artiklové číslo: 099002 02200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý-PVC plast
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Průměr 200 mm
Druh produktu Příkazová značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099002 02200
EAN / GTIN 4061466063448
Číslo výrobce K160.06.208

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku