Alternativa k tomuto produktu:

Dávkovač pěnového obvazu Soft Foam, Typ: 51011024

Artiklové číslo: 098602 51011024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 121 mm
Výška 281 mm
Hloubka 170 mm
Druh produktu Obvaz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098602 51011024
EAN / GTIN 7310610028039
Číslo výrobce 51011024

Popis

Provedení:

Dávkovač pěnového obvazu Soft Foam můžete používat k lepšímu odstranění obvazů Soft Foam. Připravený k rychlému použití s integrovaným přípravkem k odříznutí obvazu. Optimální vybavení pro první pomoc.
Rozměry: 121 x 281 x 170 mm (ŠxVxH).

Obsah:

Dávkovač pěnového obvazu Soft Foam včetně modrého pěnového obvazu Soft Foam č. 098589 51011010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku