Náhradní balení Salvequick, Typ: 6444

Artiklové číslo: 098585 6444
Cena za 1 ks (CZK 4,95 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sady 240 ks
Druh Textil
Druh produktu Sada pro doplňování náplastí na rány

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098585 6444
EAN / GTIN 7310610064440
Číslo výrobce 6444
Výrobce Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Popis

Provedení:

Náhradní balení Salvequick se 6 sadami pro dávkovač náplasti Salvequick (č. 098584 DISPENSER).
Textilní náplast, 6× 40 ks: 24 ks 72 × 19 mm a 16 ks 72 × 25 mm v každé náplni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku