Tlakový obvaz 4v1 1911

Artiklové číslo: 098582 1911
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Náplast

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098582 1911
EAN / GTIN 7310610019112
Číslo výrobce 1911

Popis

Provedení:

Sterilní univerzální obvaz se 4 funkcemi: tlakový, opěrný, krycí obvaz a obvaz na popáleniny. Se snadno srozumitelným návodem na vnitřní straně obalu.
Tlakový mini obvaz 4 v 1. Obsahuje jeden elastický obvaz (6 × 300 cm) s pevným tlakovým obkladem (8 × 12 cm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku