Lahev na vyplachování očí DUO připravena k použití, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 098575 500
(CZK 954,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lahvička pro vyplachování očí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098575 500
EAN / GTIN 5715205486126
Číslo výrobce 4861

Popis

Provedení:

Lahvička pro vyplachování očí se sterilním roztokem chloridu sodného 0,9 % k výplachu cizích tělísek. Vybavena násadkou na oči pro současné vyplachování obou očí. Doba vyplachování cca 2 minuty na každé oko. Dle DIN EN 15154-4. Od data výroby v neotevřeném stavu trvanlivost 3,5 roku.

Použití:

Vhodné pro použití samostatně a k doplňování zařízení na vyplachování očí č. 098579. Doba vyplachování cca 5 minut.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku