Oborový kufr první pomoci 2

Artiklové číslo: 098531 2
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS02: plamen

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 2
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS02: plamen
Norma DIN 13157
Rozsah použití Elektrotechnika
Druh produktu Lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098531 2
EAN / GTIN 4250108800361
Číslo výrobce 0360113

Popis

Provedení:

Kufřík první pomoci, s náplní dle DIN 13157 včetně speciálního obsahu pro oborově specifické požadavky v pracho- a vodotěsném kufru z ABS včetně držáku na stěnu. Kvalitní sterilní obvazivo s trvanlivostí 20 let.
Elektrotechnika, Air-Vita® dýchací maska Bi-Protect, oculavNit® okamžité vyplachování očí, chladicí sprej, sada na čištění ran, rychloobvaz aluderm®, obličejová maska aluderm®, aluderm® sada náplastí aluplast, pomůcka pro okamžitou kompresi a síťový obvaz velikost 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku