Náhradní sada 5

Artiklové číslo: 098495 5
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ÖNOM Z 1020-2
Druh produktu Doplňovací sada lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098495 5
EAN / GTIN 4045444410035
Číslo výrobce 318.000.16910

Popis

Provedení:

Kvalitní obvazový materiál k doplňování skříněk první pomoci a lékárniček.
Náplň dle ÖNORM Z 1020-2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku