Lékárnička pro motorová vozidla KFZ

Artiklové číslo: 098493 KFZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13164
    Druh produktu Lékárnička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 098493 KFZ
    EAN / GTIN 4045444410141
    Číslo výrobce 318.000.16430

    Popis

    Provedení:

    Zákonem předepsaná výbava první pomoci pro použití v motorových vozidlech. Barva: černá. Rozměry: 260 × 180 × 85 mm (š×v×h).

    Norma:

    DIN 13164

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku